LEF-300用 位置決めLアングル

LEF-300用 位置決めLアングル - ジグメイクLEF-300用 位置決めLアングル - ジグメイク

ローランドDG社 LEF-300用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。

セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し内容量1台
注意
※板の厚みよりネジはでません。
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24778566-200×150-1.5
8,600
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
24778575-200×150-2.0
8,600
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
24778584-200×150-3.0
8,600
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
24778505-110×150-1.5
6,800
取扱い終了
返品不可
24778514-110×150-2.0
7,800
取扱い終了
返品不可
24778523-110×150-3.0
8,600
取扱い終了
返品不可
24778539-150×150-1.5
6,800
取扱い終了
返品不可
24778548-150×150-2.0
7,800
取扱い終了
返品不可
24778557-150×150-3.0
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする