ジグメイク
LEF-20、LEF-200用 位置決めLアングル
ローランドDG社 LEF-20、LEF-200用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容
専用固定ネジ付属
材質
アルミ
表面処理
無し
内容量
1台
注意
※板の厚みよりネジはでません。
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
1.5
2.0
3.0
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24778749
-
200×150
-
1.5
¥
8,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24778758
-
200×150
-
2.0
¥
8,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24778767
-
200×150
-
3.0
¥
8,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24778688
-
110×150
-
1.5
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24778697
-
110×150
-
2.0
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24778706
-
110×150
-
3.0
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24778715
-
150×150
-
1.5
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24778724
-
150×150
-
2.0
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24778733
-
150×150
-
3.0
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください