ジグメイク
UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル
ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容
専用固定ネジ付属
材質
アルミ
表面処理
無し
内容量
1台
注意
※板の厚みよりネジはでません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24778837
-
200×80
-
1.5
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
24778846
-
200×80
-
2.0
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
24778855
-
200×80
-
3.0
¥
8,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
24778776
-
160×80
-
1.5
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24778785
-
160×80
-
2.0
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24778794
-
160×80
-
3.0
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24778803
-
180×80
-
1.5
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24778819
-
180×80
-
2.0
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24778828
-
180×80
-
3.0
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください