ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)

ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) - VIOLAMO(ビオラモ)

ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ

仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)内容量1箱(96本×10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(μL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806277V-10FSH-10
6,1005,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806286V-200FSH-200
6,1005,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806295V-1000FSH-1000
6,7005,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70281778V-1000FSH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1000
6,7005,990
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
返品不可
残り95点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする