ビオラモサクラチップ(フィルター付)

ビオラモサクラチップ(フィルター付) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付) - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(フィルター付) - VIOLAMO(ビオラモ)
(1件のレビュー)

ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。

仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)ナチュラル内容量1ケース(10ラック×96本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806304V-10FH10
7,900
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
24806313V-200FH200
7,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806329V-1000FH1000
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24806304
2022-02-20
用途: 検査
医療法人社団ケアコミ医療・福祉・介護関連業

チップの長さも適切。使用感も悪くない。不良品もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする