曜日別特売

ACアダプター ノートPC用 19V 丸型コネクタ 持ち運びやすい一体型 パソコン充電器 2m

ACアダプター ノートPC用 19V 丸型コネクタ 持ち運びやすい一体型 パソコン充電器 2m - エレコム
(1件のレビュー)

出張に最適!持運びに便利な回転スイングプラグを採用したノートパソコン用ACアダプタ。

出力19V、3.42A質量(g)約250入力AC100-240V~1.5A、 50-60Hz容量(W)最大65待機電力(W)0.21以下内容量1個
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
対応機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24779345ACDC-1965FUBK約2.0富士通65W/19V丸コネクタタイプのパソコン約31(横幅)×66×81(ケーブルを除く)1年
9,180
取扱い終了
24779354ACDC-1965NEBK約2.0NEC65W/19V丸コネクタタイプのパソコン約31(横幅)×66×81(ケーブルを除く)1年
9,180
取扱い終了
24779363ACDC-1965TOBK【DC】約2.0東芝65W/19V丸コネクタータイプのパソコン※一部非対応機種があります。約横31×66×81(ケーブルを除く)1年間
9,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24779345
2019-04-08
用途: パソコンの充電

コンセントと大きなアダプタがくっついているものは、隣のコンセントの穴に邪魔になる場合が多いですが、これはコンセント部分が回転して向きを自由に変えられるので、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする