曜日別特売

ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅

ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ XR-6WE 互換テープ 白 (黒文字/透明 黒文字) 8m 6mm幅 - カラークリエーション
(2件のレビュー)

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24779555CTC-CXR6WE68テープ:白、文字:黒
1,320
699
769(税込)
当日出荷
24779564CTC-CXR6X68テープ:透明、文字:黒
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24779555
2022-09-08
用途: 各ファイル整理に使用中
株式会社ADSムラカミ

各書類整理に長年使用中ですので、これからも続けて購入をし、使用して行きます。

対象商品 : 24779555
2020-08-22
用途: ラベル作成
建設業・工事業

やや安かったので購入。自分が使用する機種との相性が悪いのか文字センターが少し上側にずれて居る様で微妙でした。後、裏面の剥離紙が半分に割れていて太いサイズだと有効だと思いましたが細いサイズでは面倒で不要かと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする