曜日別特売

ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅

ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 - カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅 - カラークリエーション
(2件のレビュー)

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24779573CTC-CXR9WE1個-98テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
1,320
719
791(税込)
3日以内出荷
24779598CTC-CXR9X1個透明に黒文字9.08.0テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
1,320
取扱い終了
24779607CTC-CXR9X-2P1セット(2個)透明に黒文字9.08.0テープカートリッジ(2個)、取扱説明書
2,460
取扱い終了
24779616CTC-CXR9YW1個-98テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 事務所で使用

純正品と全く変わりなく、こちらで十分機能します。次回も購入します。

対象商品 : 24779573
2024-04-01
用途: 事務作業
有限会社石塚電装自動車・二輪車・自転車関連業

古いテープがなくなったので購入しました。
センターに切り込みが入っていて剥離しやすくなっており助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする