Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ビットラチェット
寸法L(mm)
125
差込角(mm)
6.35[1/4]
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24780955
2749P-1/4HF
96
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください