Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ソケットドライバー 1/4"
質量(g)
70
寸法L(mm)
225
寸法D(mm)
9.1
寸法H1(mm)
25
商品構成
単品
寸法H2(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24781296
167A-1/4
ソケット(ボックス)
6
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください