Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差替ナットグリップソケットドライバー
寸法L(mm)
235
寸法H1(mm)
38
商品構成
単品
寸法H2(mm)
122
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24781305
167C-7(2B)
ナット
7mm
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781314
167C-8(2B)
ナット
8mm
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781323
167C-10(2B)
ナット
10mm
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24781339
167C-12(2B)
ナット
12mm
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください