1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

1/2sq. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
質量(g)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478449814025.60-T2012.7[1/2]7560T2025
3,560
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2478450714025.60-T2512.7[1/2]7560T2525
3,560
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478451614025.60-T2712.7[1/2]7560T2725
3,560
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2478452514025.100-T3012.7[1/2]85100T3025
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2478453414025.100-T4012.7[1/2]95100T4025
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2478454314025.100-T4512.7[1/2]102100T4525
5,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478455914025.100-T5012.7[1/2]120100T5025
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2478456814025.100-T5512.7[1/2]155100T5525
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2478457714025.100-T6012.7[1/2]220100T6030
5,830
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031888314025.60-T30-7160T3025
3,560
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
1031889214025.60-T40-7560T4025
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1031890114025.60-T45-7960T4525
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1031891714025.60-T50-8360T5025
3,570
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1031892614025.60-T55-9560T5525
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24784534
2023-07-11
用途: diy 自動車整備

bmwのパワステポンプのボルトを緩める為に使用しましたが、一瞬で折れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする