Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5/8sq. インパクトアダプター 凸3/4sq.
差込角(mm[inch])
凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4]
適合
ピン・Oリング=1500A・B
質量(g)
200
寸法L(mm)
48
差込角(mm)
5/8"(15.9mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
二面幅(inch)
凹:5/8”、凸:3/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24785277
15566A
¥
4,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください