曜日別特売

3/8sq. 防振エクステンションソケット

3/8sq. 防振エクステンションソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)200寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24787009NV13145.200-69.5[3/8]66
9,980
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787018NV13145.200-89.5[3/8]88
9,980
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787027NV13145.200-109.5[3/8]1010
9,980
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787036NV13145.200-129.5[3/8]1212
9,980
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787045NV13145.200-139.5[3/8]1313
10,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787054NV13145.200-149.5[3/8]1414
10,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787063NV13145.200-159.5[3/8]1515
10,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787079NV13145.200-169.5[3/8]1615
10,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24787088NV13145.200-179.5[3/8]1715
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする