Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ロングシャンクトルクスドライバー
寸法l(mm)
250
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790518
168T-T20(250)
トルクス(ヘックスローブ)
250
85
350
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24790527
168T-T25(250)
トルクス(ヘックスローブ)
250
85
350
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24790536
168T-T30(250)
トルクス(ヘックスローブ)
250
120
360
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24790509
168T-20PR(250)
-
250
85
350
¥
2,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください