Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. ドラッグリンクソケット
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
40
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790597
4101-1
59
22
2.7
18.6
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24790606
4101-2
79
24
3.7
24
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24790615
4101-3
128
30
3.7
30
¥
3,310
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください