パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)

パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
(1件のレビュー)

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル

消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラミネート速度(mm/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792539GLMP3600最高1400(50/60Hz)可変式
207,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
24792548GLMP4600最高1200(50/60Hz)可変式
325,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: POP作成等
株式会社産直卸売・小売業

2025年3月18日発注2台
このうち1台がスイッチONにしても全く動かない。
電源を調べるも他の器具は何ら問題なく動く
大変不満な器械です
どうすれば良いのでしょうか?

MonotaROからの回答

不良品の可能性がございます。お手数ですがお客様窓口までお問合せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする