SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケースStarTech.com税込¥18,678¥16,980