曜日別特売

QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ

QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ - NEC

10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。

ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24793844B02014-03401
135,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする