曜日別特売

QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ

QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ - NEC

PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。

ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24793896B02014-03406
270,300
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする