カクケイ
百型祝儀袋(オートシール付き)
ご祝儀・不祝儀袋です。
仕様
オートシール付
材質
白封筒用紙96g/m
2
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
101×181
内容量
1セット(10枚×20個)
全8種類を絞り込む
文字内容
選択してください
字なし
御仏前
御布施
御霊前
御香典
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03301963
ノ-506
字なし
黄白
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302015
ノ-204
字なし
新蓮柄(緑蓮)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03302024
ノ-210
御香典
御香典
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301909
ノ-501
字なし
祝字なし
オープン
取扱い終了
03301927
ノ-502
字なし
仏字なし
オープン
取扱い終了
03301945
ノ-503
御霊前
御霊前
オープン
取扱い終了
03301997
ノ-520
御仏前
御仏前
オープン
取扱い終了
返品不可
03302033
ノ-230
御布施
御布施
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください