二液混合により室温で硬化する放熱材料です
未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です
塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません
硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます
基材への接着性がないため、リワークが可能です
付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です
熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24796039 | SDP-5040-A/B | 51214076 | SDP-5040-A/B | ![]() | 2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ | 信越化学工業 | 1セット(0.9kg×2本) | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
ホームページ掲載の画像にはカートリッジになっていますが、納品されたものは缶に入ったものでした。塗布方法の評価を行う目的で購入したため、そのままでは使用することができませんでした。同じ製品を購入予定の方荷姿ご注意ください。