NACHI(不二越)
ナチ ハンドソー #101 32T ステン用
(1件のレビュー)
用途
薄い鉄板やステンレス、アルミパイプの切断に。
材質
合金工具鋼SKS
全長(mm)
263
質量(g)
181
刃数
32山
直径(Φmm)
5.5
内容量
1パック(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24796644
250×32山
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください