NACHI(不二越)
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途
電気工事、内装、外装工事に
材質
ハイス材(高速度工具鋼)
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
質量(g)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24799986
6LSDP2.0
24
-
23
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24799995
6LSDP2.5
30
-
23
2.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24800004
6LSDP2.8
33
-
27
2.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
24800013
6LSDP3.0
33
-
32
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24800029
6LSDP3.2
36
-
32
3.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
24800038
6LSDP3.5
39
-
32
3.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
24800047
6LSDP3.8
43
-
32
3.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24800056
6LSDP4.0
43
-
32
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24800065
6LSDP4.2
43
-
32
4.2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
24800074
6LSDP4.5
47
-
36
4.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
24800083
6LSDP5.0
52
180
36
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24800099
6LSDP5.5
57
-
41
5.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください