曜日別特売
(1件のレビュー)

日本人ユーザーにマッチする設計の見直し
座面チルト機能で臀部や太腿にかかる負荷を背中・腰に分散
ストッパー付きPUキャスター採用
平均的な身長からやや背の高いユーザーに適したサイズ感
カラーバリエーションはそれぞれが個性を主張する3パターン
機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったオフィス向けハイエンドモデル

その他短尺シリンダー+座面チルト機能質量(kg)25許容荷重(kg)150高さ(mm)1295~1360タイプ低座面タイプ耐荷重(kg)150キャスターあり(ストッパー付)材質(キャスター)ポリウレタン張地高耐久PUレザー肘掛あり全質量(kg)28高さ(cm)【アームレスト】63~77 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129.5~136【背もたれ】93座高(mm)365~430素材レザー座面幅(cm)38座面奥行(cm)55座面高(cm)36.5~43総質量(kg)30.5正味質量(kg)25ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24800783Premium Low Edition(CarbonBlack)カーボンブラック1295~1360365~430390×54025
オープン
63,455
69,801(税込)
当日出荷
お客様組立品
24800799Premium Low Edition(Raven)レイブン1295~1360365~430390×54025
オープン
63,455
69,801(税込)
当日出荷
お客様組立品
24800808Premium Low Edition(Silver)シルバー1295~1360365~430390×54025
オープン
63,455
69,801(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24800783
2023-06-06
用途: パソコン作業時
ユタカ機設株式会社建設業・工事業

ヘルニアになったので所謂オフィスチェアから買い替えました。
長時間の作業でも疲れにくいので非常に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする