ユニット
チェック項目熱中症対策標識
よく見る、よく通る場所には、チェック項目を兼ねた標識が〇
用途
熱中症対策の注意喚起、対策に
取付方式
壁面取付
材質
エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)
600×450×1厚
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24803529
HO-313
250
¥
1,450
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り36点です
24803538
HO-501
300
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください