大岡製作所
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質
HSS(ハイス)
シャンク形状
ストレートシャンク
刃先角度(°)
118
バスケットに入れる
129
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800817
D002
1袋(10本)
0.2
3
19
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800826
D003
1袋(10本)
0.3
3.5
20
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800835
D004
1袋(10本)
0.4
5.5
24
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800844
D005
1袋(10本)
0.5
7.5
27
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800853
D006
1袋(10本)
0.6
8.5
30
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800869
D007
1袋(10本)
0.7
10
32
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800878
D008
1袋(10本)
0.8
11
34
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800887
D009
1袋(10本)
0.9
13
36
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800896
D010
1袋(10本)
1
18
40
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800905
D011
1袋(10本)
1.1
20
42
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800914
D012
1袋(10本)
1.2
20
42
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800923
D013
1袋(10本)
1.3
22
45
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800939
D014
1袋(10本)
1.4
23
48
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800948
D015
1袋(10本)
1.5
25
48
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800957
D016
1袋(10本)
1.6
25
50
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800966
D017
1袋(10本)
1.7
25
50
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800975
D018
1袋(10本)
1.8
28
52
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800984
D019
1袋(10本)
1.9
28
52
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800993
D020
1袋(10本)
2
30
55
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801009
D021
1袋(10本)
2.1
30
55
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801018
D022
1袋(10本)
2.2
33
58
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801027
D023
1袋(10本)
2.3
33
58
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801036
D024
1袋(10本)
2.4
35
61
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801045
D025
1袋(10本)
2.5
35
61
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801054
D026
1袋(10本)
2.6
37
64
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801063
D027
1袋(10本)
2.7
37
64
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801079
D028
1袋(10本)
2.8
39
67
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801088
D029
1袋(10本)
2.9
42
71
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801097
D030
1袋(10本)
3
42
71
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24801106
D031
1袋(10本)
3.1
42
71
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801115
D032
1袋(10本)
3.2
42
71
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801124
D033
1袋(10本)
3.3
45
73
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24801133
D034
1袋(10本)
3.4
45
73
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801149
D035
1袋(10本)
3.5
45
73
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801158
D036
1袋(10本)
3.6
48
76
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801167
D037
1袋(10本)
3.7
48
76
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801176
D038
1袋(10本)
3.8
48
76
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801185
D039
1袋(10本)
3.9
51
79
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801194
D040
1袋(10本)
4
54
83
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24801203
D041
1袋(10本)
4.1
54
83
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801219
D042
1袋(10本)
4.2
54
83
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801228
D043
1袋(10本)
4.3
54
83
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801237
D044
1袋(10本)
4.4
56
86
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801246
D045
1袋(10本)
4.5
56
86
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801255
D046
1袋(10本)
4.6
56
86
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801264
D047
1袋(10本)
4.7
59
89
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801273
D048
1袋(10本)
4.8
59
89
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801289
D049
1袋(10本)
4.9
62
92
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801298
D050
1袋(10本)
5
62
92
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24801307
D051
1袋(10本)
5.1
62
92
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ