曜日別特売

キシラデコール アクオステージ

キシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ - 大阪ガスケミカル
(1件のレビュー)

・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。
・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。

用途
・屋外木部用
・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など
使用場所屋外危険物の類別非危険物
注意
※防虫の対象はヒラタキクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の退色、変色ならびにカビ、木材害虫、木材腐朽菌などによる汚染、加害を生じる場合があります。
※試し塗りで明らかに塗料が浸透しにくい被塗装材への塗装はお控えください。
全30種類を絞り込む
主な用途
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24803678-1缶(3.5kg)#402 ピニー屋外木部
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24803687-1缶(3.5kg)#405 カスタニ屋外木部
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24803696-1缶(3.5kg)#408 パリサンダ屋外木部
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803705-1缶(3.5kg)#411 ウォルナット屋外木部
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803714-1缶(3.5kg)#412 ジェットブラック屋外木部
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24803723-1缶(3.5kg)#401 カラレス(無色、下塗り用)屋外木部
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24803739-1缶(14kg)#402 ピニー屋外木部
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24803748-1缶(14kg)#405 カスタニ屋外木部
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803757-1缶(14kg)#408 パリサンダ屋外木部
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24803766-1缶(14kg)#411 ウォルナット屋外木部
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803775-1缶(14kg)#412 ジェットブラック屋外木部
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24803784-1缶(14kg)#401 カラレス(無色、下塗り用)屋外木部
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62631977#4031缶(3.5kg)#403 チーク屋外木部用
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62631986#4071缶(3.5kg)#407 マホガニ屋外木部用
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62631995#4091缶(3.5kg)#409 シルバグレイ屋外木部用
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62632004#4101缶(3.5kg)#410 オリーブ屋外木部用
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62632020#4141缶(3.5kg)#414 ワイス屋外木部用
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62632029#4151缶(3.5kg)#415 スプルース屋外木部用
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
62632099#4031缶(14kg)#403 チーク屋外木部用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62632108#4071缶(14kg)#407 マホガニ屋外木部用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62632117#4091缶(14kg)#409 シルバグレイ屋外木部用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62632126#4101缶(14kg)#410 オリーブ屋外木部用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62632135#4141缶(14kg)#414 ワイス屋外木部用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62632144#4151缶(14kg)#415 スプルース屋外木部用
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24803617-1缶(0.8kg)#402 ピニー屋外木部
オープン
取扱い終了
返品不可
24803626-1缶(0.8kg)#405 カスタニ屋外木部
オープン
取扱い終了
返品不可
24803635-1缶(0.8kg)#408 パリサンダ屋外木部
オープン
取扱い終了
返品不可
24803644-1缶(0.8kg)#411 ウォルナット屋外木部
オープン
取扱い終了
返品不可
24803653-1缶(0.8kg)#412 ジェットブラック屋外木部
オープン
取扱い終了
返品不可
24803669-1缶(0.8kg)#401 カラレス(無色、下塗り用)屋外木部
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24803678
2021-11-03
用途: 塗装作業
土田建装建設業・工事業

重ねていく度に色艶も出て、お客様の評判も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする