昭電
同軸ケーブル用SPD
同軸データ伝送機器保護用
用途
CS/BS/TV用
仕様
[インパルス電流耐量](8/20μs)10kA
コネクタ形状
F形
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×28×27
最大電力
(許容)DC30V
電圧防護レベル(V)
800以下
耐インパルス
(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
0.5以下
放電開始電圧(V)
DC90±20%
周波数帯域(GHz)
DC~2.2
VSWR
1.3以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24803906
ARCS-FJJ-1[75]
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください