メタル調1.6mのシャワーホースです。回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。工具不要で取付簡単です。シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。