曜日別特売

これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい)

これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) - GAONA(ガオナ)

大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

用途浴室用・バス用ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-26止水スイッチ両側スイッチ水流切替×内容量1セット
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24804028GA-FH034
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする