曜日別特売

ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)

ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)

散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。

用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24804335GA-QD0311
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804344GA-QD0322
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804353GA-QD0333
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804369GA-QD0344
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804378GA-QD0355
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804387GA-QD0366
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804396GA-QD0377
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804405GA-QD0388
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804414GA-QD0399
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804423GA-QD04010
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする