仮設雨樋 プレポリ

仮設雨樋 プレポリ - アイネット仮設雨樋 プレポリ - アイネット仮設雨樋 プレポリ - アイネット仮設雨樋 プレポリ - アイネット
(2件のレビュー)

必要な分だけ使いやすい10mカット品です。
排水が見えづらい青色仕様です。

用途工事途中の仮の竪樋として使用します。ブルー厚さ(mm)0.1長さ(m)10内容量1個(10m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25417745-VP・VU65以下80
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
25417754-VP・VU100以下120
オープン
739
813(税込)
当日出荷
25417763-VP・VU150以下170
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-21
用途: マンション大規模修繕工事にて

ルーフバルコニー等で、防水層の工事をする時に樋が邪魔になり、仕方なく切断して施工し元に戻します。
防水・床シート・端末処理が終わるまでの仮設樋として使用。
耐久性は必要無く、一時的な仮設樋なので安価で助かります。

対象商品 : 25417745
2020-05-16
用途: 雨樋の延長に
その他業種

チョット寸法が足りない雨樋の終端に継ぎ足しました。
あとは耐久性ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする