コーコス信岡
ポリエチ手袋100枚入り
便利な左右兼用タイプで無駄なく使えます。外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しスベリにくい。耐油性・耐薬品性・耐溶剤清に優れています。食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号)
用途
食品加工・調理・薬品取扱い・灯油・一般家庭に最適。
入数(枚)
100
エンボス加工
外エンボス
色
クリア
材質
ポリエチレン
機能
耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)
27.5
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(枚)
粉有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57764456
Z-90
S
7.6
13.6
100
粉無
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57764465
Z-90
M
8.3
15.4
100
粉無
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57764474
Z-90
L
8.4
16.6
100
粉無
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
24805069
Z-90
S
7.6
13.6
100
粉なし
オープン
取扱い終了
24805078
Z-90
M
8.3
15.4
100
粉なし
オープン
取扱い終了
24805087
Z-90
L
8.4
16.6
100
粉なし
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください