留守でも来訪者を後から確認できる録画機能搭載。
帰宅後モニター画面で確認できます。
モニター中の映像を必要に応じて手動で録画できます。
増設モニター対応で2階でも来客対応可能で室内通話もできます。
送り配線なので配置もスムーズです。
玄関子機にLEDライト(照明用ランプ)を搭載。
夜間でも約50cm先までカラーで映り来訪者を確認できます。
付属品壁掛け金具×1、カラーモニター親機取付用ねじ×4本(小ねじ4mm×25mm×2本・木ねじ4mm×16mm×2本)、カラーカメラ玄関子機取付用ねじ×4本(小ねじ4mm×25mm×2本・木ねじ3.8mm×20mm×2本)材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付露出壁掛け(壁掛け金具付属)質量(g)親機:約410、子機:約200電源(V)ドアホン親機:AC100(50/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給消費電力(W)待受時:約1.6、動作時:約7.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:129×29×169(突起部除く)、子機:99×36.5×131(突起部除く)機能モニター機能・住宅用火災警報器連動機能・呼出音増設用スピーカー接続照明LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED撮像素子1/4型CMOS使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)内容量1台