モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)

付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806146VL-SGZ30
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 有線ドアホンからの交換
不動産業

作業時間も15分程度で簡便だった。
他の物件にも使用したい。

1が参考にしています
対象商品 : 24806146
2024-05-28
用途: ドアホーンに使っている。
農・林・水産業

今まではチャイムを使用していました。訪問客の顔が見えることに安心感があり助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 24806146
2023-12-16
用途: 玄関ピンポン
適斎塾

コードを内部に通さずとり付け工事ができる。電池交換が必要だが、結構長持ちする。

1が参考にしています
対象商品 : 24806146
2023-02-13
用途: 来客対応
製造業

賃貸のため、工事不要ワイヤレスを選びました。来てほしくない勧誘も居留守(?)を使えるので非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24806146
2023-07-03
用途: 取付カンタン
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

セキュリティ連動のインターホンが壊れて 既存のインターホンの配線を再利用できません
ワイヤレスのインターホンは室内機の電源接続だけで機能は通常のインターホンと同じ 
取付はカンタンです

1が参考にしています
対象商品 : 24806146
2020-12-07
用途: 従業員出入口を荷受兼用にした為の荷受業者の確認用
旭川計量機株式会社卸売・小売業

モニター機電源を入れたとき子機に電池を投入したが圏外の表示で通信状況の確認できなかった。
子機より呼び出したら確認できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする