曜日別特売

Wi-Fi式電波時計用リピータ

Wi-Fi式電波時計用リピータ - ケイシーズ
(2件のレビュー)

ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。
取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。
標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。

仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10内容量1台
注意
※時刻取得には最大1秒程度の誤差が含まれる可能性があります。
※運用にはインターネットに接続されたWi-Fiルーター環境が必要です。
※設定にはWi-Fi接続ができるPCまたはスマートフォン等の端末が必要です。
※当製品を使用するにはWi-Fi機器設定の知識が必要です。ご購入前に説明書をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806794P18-NTPWR
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 家中の電波時計に貢献
製造業

この機器の送信力はMax10mと弱いが、数十センチから8m周囲の置き時計、掛時計、腕時計全てが同期しており助かっています。

1が参考にしています
2021-02-04
用途: 室内の時間確認
公益財団法人福島県下水道公社その他業種

初期設定はスマートフォンを使用して簡単でしたが、カタログの送信距離10mは「本当ですか?」のレベルです。電波時計の受信機の性能もあるのでしょうが、1m以内に設置してやっとでした。使用している電波時計はセイコーのものなので特別な性能の低い時計だとは思えません。購入に際しては設置場所が確保できるか注意が必要です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする