曜日別特売

投光器用LED電球

投光器用LED電球 - 矢田電気投光器用LED電球 - 矢田電気
(3件のレビュー)
口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110内容量1個
注意
※防水性能はIP65ですが、常時水がかかるような場所では使用しないでください。
※屋外に取付場合は、本体が水平以下の向きになるようにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807117LTE39-50W
15,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 水銀灯の代わりに取付
有限会社OSS自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのLEDが1年でダメになったのでこれを試しにつけました
購入から半年予備で置いておいた物なので保証も返品も効かず諦めますが
点灯後1時間で断線でしょうか点かなくなりました
多分外れものでしょうが皆さんの参考になれば

対象商品 : 24807117
2022-04-13
用途: 工場内での作業時

水銀灯500Wの代替えとして、ホルダーを使用してランプを交換しました。水銀灯のトランスは不要なので、配線を付け直して撤去、笠も熱が籠るので撤去して取付ました。明るさは水銀灯と同等、水銀灯より赤味が無いので白く照らす分明るく感じます。器具を丸々交換するよりコストを抑えられるので、電気工事が出来る方にはお勧めです。補償がLEDの場合2年程度付くのですが、初期不良のみの補償らしいので、そこが不安な点です。

2が参考にしています
対象商品 : 24807117
2022-07-19
用途: 夜間の野外作業時

すごく明るくて電球自体熱もなく消費電力量も少なく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする