SLIDE(スライド)
NEXGENクリーナー
樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。
用途
金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。
NSF P1登録品。
仕様
塩素系不使用
規格
米国GRAS
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.25L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(425mL)
注意
※樹脂やゴムを攻撃する可能性があるので金属にのみ使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807153
46410
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください