SLIDE(スライド)
DFL・ドライフィルム
PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
用途
ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様
塩素系不使用
最高使用温度(℃)
260℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.021L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(425mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807257
41112
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください