SLIDE(スライド)
ピュア・イーズ
米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。
用途
食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様
塩素系不使用
規格
UL認証、米国食品規格認証(+++++)
最高使用温度(℃)
315℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(425mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807284
45712N
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください