SLIDE(スライド)
シリコン
非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
用途
シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。
仕様
塩素系不使用
規格
UL認証、米国食品規格認証(++)
最高使用温度(℃)
315℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.03kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(425mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807309
40112N
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください