ユニバーサル

ユニバーサル - SLIDE(スライド)
(1件のレビュー)

全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。

用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用無色規格米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(425mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2480732742612H
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24807327
2023-12-25
用途: プラスチック金型の離形
教育・研究機関

使う樹脂が接着性があり、使える離型剤を探していました。普通に使える離形剤でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする