メーコー
クリンナ ナイスパテ
内部用 中上兼用パテ
・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
・しごき取りやすく、盛りやすい
・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途
石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
色
白
特性
防火
規格
JIS K 5669
危険物の類別
非危険物
塗布厚さ(mm)
(最大)1.5
内容量
1缶(14kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807564
‐
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください