メーコー
クリンナ ワントップパテ
内部用 上下兼用パテ
目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色
白
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807634
‐
1缶(12L)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24807643
‐
1箱(2.5L×2缶)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください