メーコー
MKフィールドパテ
内部用 下パテ。
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色
ピンクグレー
特性
防火
規格
JIS5669
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807659
‐
1缶(12L)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24807668
‐
1箱(3L×2缶)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください