メーコー
フッ素下地用パテ
内外部用 上パテ
溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。
鏡面仕上げに最適。
用途
金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
色
白
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)0.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807695
‐
1缶(20kg)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24807704
‐
1箱(4kg×4缶)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310