メーコー
MK水性エポパテ
内外部用 上パテ
水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
用途
金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
色
主剤:白、硬化剤:灰
危険物の類別
非危険物
塗布厚さ(mm)
(最大)1.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807713
‐
1セット(6kg)
主剤3kg、硬化剤3kg
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24807729
‐
1セット(3kg)
主剤1.5kg、硬化剤1.5kg
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください