メーコー
MKダンパテ
内装用 上パテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色
白
規格
薄付け用
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807738
‐
1缶(12L)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24807747
‐
1箱(2.5L×2缶)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください