メーコー
カーボライト専用プライマー
強靭で弾性を有する塗膜を形成。
防止性の高い塗膜を形成。
接着力、作業力が優れてる。
用途
内外部用
各種サイディングボード板
珪酸カルシウム板(板間)
石膏ボード板等Vカット目地部
木部
塗布方法
目地部のミハケ塗り
希釈
0
危険物の類別
非危険物
塗布量
200m/L
塗回数
1
下地処理
ゴミ・汚れ・油類の除去
塗装間隔
2時間以上
内容量
1箱(500g×4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807914
‐
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください